すみっコぐらし わくわくバイキングすごろく

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09377491 品番21394
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
その他1個梱包形態:ヘッダー付き箱入り セット内容シート×1枚、パーツ台紙×1枚、コマ×4、サイコロ×1 材質紙、PS、MS 寸法(mm)シート:310×310、パーツ台紙:148.5×210、コマ:Φ16×30、サイコロ:10×10×10
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする