303 HDポリグローブ 箱入 半透明 エブノ 09377637

303 HDポリグローブ 箱入 半透明 エブノ 09377637 303 HDポリグローブ 箱入 半透明 エブノ 09377637

HDポリグローブ 箱入 半透明

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300枚) 注文コード09377637 品番303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高密度ポリエチレンで引っ張り強度に優れています。食品衛生法適合。

サイズM 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.02 半透明 入数(枚)300 規格食品衛生法適合 機能伸縮性・耐油・ 全長(cm)29.4 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)26 手の平幅(cm)13 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09377637
2019-01-07
用途:
機械メンテナンス時に
医療・福祉・介護関連業

問題なく使用しております。
価格も安価で大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする