エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ポリエチレン ディスポ手袋
HDポリグローブ 箱入 半透明
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300枚)
注文コード
09377646
品番
303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高密度ポリエチレンで引っ張り強度に優れています。食品衛生法適合。
サイズ
L
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
入数(枚)
300
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性・耐油・
全長(cm)
32.3
中指長(cm)
10.2
手のひらまわり(cm)
28
手の平幅(cm)
14
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし