メイン画像

ミドリ安全 ろ材交換型中性能フィルタ RBE型 上流パッキン付き

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 09378121 品番 RBE6130.5150N-70J-PAKKIN-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。
一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。
新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。
抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。
エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。

用途一般空調用。 トラスコ品番563-7875 材質ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルタ枠:アルミニウム タイプパネルタイプ 使用温度(℃)常時:60以下 粒子捕集効率(%)0.4μm:40、0.7μm:50 フィルター帯電ろ材 捕集効率(%)70 各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工) パッキン上流:付き 使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 初期圧力損失(Pa)55 最終圧力損失(Pa)300 定格風量(m3/min)28
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※上流パッキン付きです。
※圧力損失および捕集効率データは、JISB9908-2011による。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする