※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用その他継手
メス×メス継手(袋ナットタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:BS
参考/旧型式
TB148
最高使用圧力(MPa)
20以下
注文コード
09378796
品番
BJW30RNR-R12RFT(TB148)
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・参考/旧型式・最高使用圧力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
参考/旧型式
TB148
接続
A:W30-14(右)、B:Rc3/4