※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用アダプタ
オス×メス継手(袋ナットタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
参考/旧型式
TB126
接続
A:W22-14(右)、B:R1/2
注文コード
09378857
品番
BJW22RNP-R08RMT(TB126)
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
参考/旧型式・接続
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
材質
本体:BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
参考/旧型式
TB126
接続
A:W22-14(右)、B:R1/2
パッキン
【付属】PK002
注意
※締結時にはテーパーネジのオネジ部にシールテープを巻きつけてご使用ください。