Luce(戸建郵便受箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 注文コード09378872 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

アール形状が美しい防滴型デザインポスト。
なめらかな美しい曲線で構成された優しい印象のデザインポストです。
二重構造のフタそれぞれにアブソーバーが取付けられており、機能的にも使う方への優しさがあふれるポストになりました。
錠は暗証番号を変更できる可変式ロックです。

材質(本体・扉・投入口)高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 シリーズLuce 投函タイプ上入れ上出し シルバー 質量(kg)4.3 タイプ上入れ/上出し 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×336×148.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする