T926R 口金縦型ポスト T926シリーズ コーワソニア 09379073 T926R 口金縦型ポスト T926シリーズ コーワソニア 09379073 T926R 口金縦型ポスト T926シリーズ コーワソニア 09379073

口金縦型ポスト T926シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レッド 仕上(本体)No4、(口金部)HL、(扉)アルマイト 注文コード09379073 品番T926R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,500
この商品は色・仕上5種類から選べます 他の種類を見る

限られたスペースにも設置可能なスタイリッシュな縦型口金ポスト。

材質(本体)SUS304/0.6t、(口金部)SUS304 1.5t(0.6t)、(扉)アルミ押出型材 シリーズT926シリーズ 投函タイプ前入れ後出し レッド 質量(kg)4.1 タイプ前入れ/後出し 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×353.5 仕上(本体)No4、(口金部)HL、(扉)アルマイト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする