仕様86(ハチロク)[ZN6]、BRZ[ZC6]、インプレッサ[GJ2/GJ3/GJ6/GJ7/GP2/GP3/GP6/GP7]※、レガシィ[BMM/BMG/BRM/BRG]※、フォレスター[SHJ/SJ5/SJG]※、エクシーガ[YAM]※、レヴォーグ[VM4/VMG]、WRX S4[VAG]※ ※しるし付きの車種は、型式により別途、純正部品が必要です。次の車両へ取り付ける場合、別途 純正部品が必要です。必要となる部品は、ボスコンプリート,クランクシャフトプーリ(純正品番:12339AA010)、ボルト,クランクシャフトプーリ(純正品番:12369AA091)。インプレッサG4/スポーツ/XV(型式:GJ#/GP#)のアプライドD型(201年10月)以降、エクシーガクロスオーバー7(型式:YAM、2015年2月以降)、レガシィ(型式:BS9/BN9)、フォレスターの型式SHJ(アプライドモデルC型)で2010年7月1日から2011年1月20日に生産でエンジン番号が「-0048495 」までの車両、フォレスター型式SJ5アプライドモデルC型(2014年9月)以降。※エンジン番号の表示は、エンジン本体の助手席側でスターターモーターに近い位置に刻印されています。※エンジン番号が「0048496以降」は問題なく装着できます。
材質ジュラルミン
型式[ZN6][ZC6][GJ2/GJ3/GJ6/GJ7/GP2/GP3/GP6/GP7][BMM/BMG/BRM/BRG][SHJ/SJ5/SJG][YAM][VM4/VMG][VAG]
色シルバー(アルマイト)
質量(g)約556
適合車種86(ハチロク)/BRZ/インプレッサ/レガシィ/フォレスター/エクシーガ/レヴォーグ/WRX S4
エンジン型式FA/FB