収縮チューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 09380659 品番 TFN21-6.4-ORG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

電気自動車などで採用される高電圧ケーブル、ワイヤーハーネスの識別に最適です。
一目で識別しやすい明るい色調のオレンジ色のため、電気自動車などの高電圧ケーブルやワイヤーハーネスの保護に最適です。
薄肉で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製です。
小さいロット(30m/1巻)です。

材質
架橋ポリオレフィン
(接着剤なし)
用途産業機械・自動車鉄道・輸送機器エネルギープラント 形状チューブ:円形 オレンジ 長さ(m)30 グレード標準 連続使用温度(℃)-55〜135 使用環境屋内使用 引張強度(MPa)(ASTM D 2671)14以上 収縮温度110℃以上 適合電線径(Φmm)3.9〜5.7 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮比2:1 伸び(ASTM D 2671)6
注意
※製法上、一巻中には、継ぎ目がある場合があります。継ぎ目はテープで継ぎ合わされております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする