曜日別特売
TFN21-19.1-ORG 収縮チューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 09380686

収縮チューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合電線径(Φmm)11.5~17.1
内容量1巻(30m)注文コード09380686品番TFN21-19.1-ORG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

電気自動車などで採用される高電圧ケーブル、ワイヤーハーネスの識別に最適です。
一目で識別しやすい明るい色調のオレンジ色のため、電気自動車などの高電圧ケーブルやワイヤーハーネスの保護に最適です。
薄肉で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製です。
小さいロット(30m/1巻)です。

用途
産業機械・自動車鉄道・輸送機器エネルギープラント
材質
架橋ポリオレフィン
(接着剤なし)
形状チューブ:フラットオレンジ長さ(m)30グレード標準連続使用温度(℃)-55~135使用環境屋内使用引張強度(MPa)(ASTM D 2671)14以上収縮温度110℃以上適合電線径(Φmm)11.5~17.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力20kV/mm以上収縮比2:1伸び(ASTM D 2671)6
注意
※製法上、一巻中には、継ぎ目がある場合があります。継ぎ目はテープで継ぎ合わされております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする