曜日別特売
HH-P135DC プロテクター切替式引手 LAMP(スガツネ工業) 09381075

HH-P135DC プロテクター切替式引手 LAMP(スガツネ工業) 09381075
HH-P135DC プロテクター切替式引手 LAMP(スガツネ工業) 09381075
HH-P135DC プロテクター切替式引手 LAMP(スガツネ工業) 09381075
HH-P135DC プロテクター切替式引手 LAMP(スガツネ工業) 09381075

プロテクター切替式引手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質/仕上亜鉛合金/ダルクロームめっき(本体)
ポリウレタン/-(プロテクター)
鋼製/ダルクロームめっき(受け座)
注文コード09381075品番HH-P135DC
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

指はさみ防止機能付の引手です。
車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。
40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)

材質/仕上
亜鉛合金/ダルクロームめっき(本体)
ポリウレタン/-(プロテクター)
鋼製/ダルクロームめっき(受け座)
付属品十字穴付丸皿小ねじM4×25質量(g)290種類引手適合扉厚(mm)30~40
注意
受座を使用する場合は、戸当りの位置に合わせて最後に取り付けてください。
座金を取り付ける場合は、図面中の印部の寸法を約7 mmに設定し、ぶれのない引戸で受座と引手がすらないようにご使用ください。
受座を取り付ける際、皿ねじ頭部が受座表面より出ないように取り付けてください。
受座用の取付ねじは付属していません。
※受座を使用する場合、戸当りの位置に合わせて最後に取り付けてください。
※座金を取り付ける場合は、★部の寸法を約7mmに設定し、ぶれのない引戸で受座と引手がすらないようにご使用ください。
※受座を取り付ける際に、サラねじ頭部が受座表面より出ないように取り付けてください。
※受座用の取付ねじは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする