※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
堀込取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さL(mm)
135
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×12
注文コード
09381084
品番
HH-PS99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
材質/仕上・長さL・付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
引手とねじが表面に出ず、すっきりした外観です。
指掛け部が上方向に傾斜しているため、指が滑りにくく、持ちやすい形状です。
ピッチP(mm)
123
長さL(mm)
135
材質
ポリプロピレン
用途
アミューズメント機器、PA(音楽機器運搬用)、家具など
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×12
仕様
埋込・掘込取手
色
ブラック
質量(g)
41
取付け方法
丸穴
アズワン品番
64-6782-27
取付穴深さ(mm)
31
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09381084
HH-PS99
13977507
HH-PS99
掘込引手 HH-PS99 HH-PS99
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
329
税込
¥
362
重複の為