業務用電子レンジ 18L フラットテーブル 単相200V 高出力1900W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09381280 品番GRB-F1802(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥150,678
販売価格(税別)
136,980

1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。
出力は10段階(200〜1900W)で細かく設定可能。
分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。
庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。
背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。
業務用だからこそのサブ機能設定
1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能
2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能
3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能

用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載 質量(kg)19 シルバー 電源(V)単相200 消費電力(W)2900 コード長さ(m)電源:約1.5 定格周波数(Hz)50/60 設定方式(ブザー)加熱終了時:鳴り方、音量、消音等の設定が可能 機能プログラム調理:数字ボタン1〜100に出力と加熱時間を登録可能 保証期間(本体)1年間、(マグネトロンのみ)2年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9 周波数(MHz)発振:2450 高周波出力(W)1900 出力切替10段階 時間設定加熱:最大60分
取扱説明書:(0.77MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする