ヴィータ テーブルチェア (対象年齢:5か月から3歳頃)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ラグジュアリーブラック 注文コード09381298 品番ラグジユアリーブラツク
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

股ベルト・腰ベルトでしっかり固定し、食事中の立ち上がりを防止
テーブルの高さを問わないため、お子様と同じ目線で食事を楽しめる
装着タイプの椅子のためテーブルとの距離が近く、食べこぼしを軽減
テーブルを広く使えるので食事だけでなく、のびのびと遊ぶことも可能
床置きしないため汚れにくく、お掃除も簡単
軽量でコンパクトに折りたためるので、外出先でも使用可能
持ち運びに便利な収納バッグ付き

用途ベビーチェア、キッズチェアとして。チェア ベビー ベビーチェア 赤ちゃん 子供用 折りたたみ コンパクト 持ち運び 椅子 材質パイプ:鉄、シート:ポリエステル、座版:木版/PVC、アーム:TRR(熱可塑性ゴム) 質量(kg)1.9 ラグジュアリーブラック 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×42×27 適合年齢(歳)5か月〜3頃
注意
※適用月齢であっても、首が据わっていないお子さまや、腰が据わっていないお子さまには使用しないでください。
※ご使用のモニターの明るさ等により、色の見え方が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする