曜日別特売
SM-395003 卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器 be worth style(ビーワーススタイル) 09381325

SM-395003 卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器 be worth style(ビーワーススタイル) 09381325
SM-395003 卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器 be worth style(ビーワーススタイル) 09381325
SM-395003 卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器 be worth style(ビーワーススタイル) 09381325
SM-395003 卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器 be worth style(ビーワーススタイル) 09381325
SM-395003 卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器 be worth style(ビーワーススタイル) 09381325
SM-395003 卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器 be worth style(ビーワーススタイル) 09381325
SM-395003 卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器 be worth style(ビーワーススタイル) 09381325
SM-395003 卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器 be worth style(ビーワーススタイル) 09381325
SM-395003 卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器 be worth style(ビーワーススタイル) 09381325
SM-395003 卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器 be worth style(ビーワーススタイル) 09381325
SM-395003 卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器 be worth style(ビーワーススタイル) 09381325
SM-395003 卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器 be worth style(ビーワーススタイル) 09381325
SM-395003 卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器 be worth style(ビーワーススタイル) 09381325

卵1個で厚い玉子焼き! 鉄の玉子焼き器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)460
内容量1台注文コード09381325品番SM-395003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

卵1個でも厚みのある玉子焼きを作ることができる玉子焼き器。
縦に長いため、何度も卵液を流し込まなくても一気に巻くことが可能。
育てながら使う一生ものの鉄製フライパン。奥の縁が斜めになっているので玉子焼きを返しやすい。
玉子焼き以外にもお弁当用のウィンナーなどを炒めるミニフライパンとしても活躍。
握り易い角度に調整された取っ手。黒い木柄で焦げ付いても目立ちにくい。吊り下げ収納に便利なリング付き。
使用可熱源:ガス火・IH200V・IH100V・ハロゲンヒーター・ラジエントヒーター・シーズヒーター
【鉄の良さ】
短時間で火が通るため食材のうま味を逃がさない
耐久性が高く丈夫で長持ち
良いものを永く使うことでゴミを出さず環境にもやさしい
調理時に吸収の良い鉄イオン(二価鉄)が食材に付着するため、不足しがちな鉄分を効率よく補給できる

用途お弁当のおかず作りに。ガス火 IH対応 エッグパン フライパン 鉄製 たまご焼き タマゴ焼き 卵焼き 日本製 燕三条材質本体:鉄(透明シリコーン焼付塗装)、取っ手:天然木、接合部:鉄(クロームメッキ)厚さ(mm)底:1.6質量(g)460タイプレギュラー寸法(幅W×奥行D)(mm)90×180外寸(幅×奥行×高さ)(cm)10.4×38×7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする