※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4660-250 スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業) 09381897 4660-250 スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業) 09381897 4660-250 スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業) 09381897

スライドレール 4660

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09381897 品番 4660-250
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。
メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。

付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12
六角棒スパナ
レール長さ(mm)250 ストローク(mm)200 高さ(mm)45.5 トラスコ品番423-3425 セット内容左右各1本 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム) 質量(kg)0.72 質量(g)720 種類スライド形 寸法H(mm)- 段数3 寸法A(mm)- 寸法F(mm)156 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法W(mm)450 寸法I(mm)106 寸法G(mm)- 移動距離(mm)238 質量(kg/ペア)0.71 耐荷重(N/ペア)147 定格荷重(N)147/ペア 幅W(mm)12.5 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
PPDは、常用するためのものではありません。
プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。押す範囲を広げるときは、PAEで隙間の調整を行ってください。
PAEは、引き出しとキャビネットのすき間が、下図4の範囲を超えた場合、効果はありません。
引き出しとキャビネットのすき間が、下図4の製作範囲を超えるとレールに思わぬダメージが発生することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09381915
2020-12-30
用途:
家具に使用
卸売・小売業

既製品の家具に引き出しを付けたくて購入しました。動きがスムーズでフルオープンなのでストレス無く使っています。同じ家具にもう1ヶ所追加したくなりリピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする