協和精工
協和精工の フライスカッター
協和精工の 専用カッター
協和精工の Tスロット
超硬キーシ-ドカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全256種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09383565
品番
KKC-400503020
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径Φ0.5〜Φ12まで刃厚0.1〜6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。
用途
用途
材質
超超微粒子合金
全長
50
刃径
0.5
刃数
4枚刃
首径(mm)
0.27
刃厚(mm)
0.3
首長(mm)
2
ねじれ角(°)
0
シャンク径
3
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金/樹脂