超硬キーシ-ドカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09384028 品番 KKC-401207050
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

刃径Φ0.5〜Φ12まで刃厚0.1〜6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。

用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃径1.2 刃数4枚刃 首径(mm)0.65 刃厚(mm)0.7 首長(mm)5 ねじれ角(°)0 シャンク径3
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金/樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする