曜日別特売
- 住まいるフォームミニ ABC商会 09385047

- 住まいるフォームミニ ABC商会 09385047
- 住まいるフォームミニ ABC商会 09385047
- 住まいるフォームミニ ABC商会 09385047
- 住まいるフォームミニ ABC商会 09385047

住まいるフォームミニ

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(300g)注文コード09385047品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マルチアングルだから使い易い
ノンフロンで安心
指定VOC(揮発性有機化合物)を含まないので安心
どんな角度でも吹き出しOK!

用途
サッシ周りの結露防止に 配管穴の埋め戻しに 気密欠損部の隙間に 基礎・駆体間の気密に
あらゆる隙間の充填作業に
付属品太ノズル×1本ライトグリーンタイプ使い方自在の360°タイプ改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.196L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09385047
2021-05-02
用途: サッシ周りの断熱に

少しだけ使いたいときに便利。しかしちょうどよく仕上げるにはかなり難しい。★

1が参考にしています
対象商品 : 09385047
2020-09-24
用途: エアコン設置に使用

高気密高断熱の家に、エアコン用のスリーブ穴を開けるときは、隙間なくする必要があるということで、こちらを購入。スリーブ穴にペアコイル通した後も、隙間にこちらを入れました。
使い切りと思いましたが、使用開始から数日後でも使えました。

対象商品 : 09385047
2020-07-14
用途: エアコン施工

エアコン施工時に、穴埋めをします。たいへん助かっています。

対象商品 : 09385047
2020-10-13
用途: 壁の断熱
その他業種

^ミニ^とは認識していましたが、量が意外と少ない感じがしました。発泡ウレタンとしては特に問題はありません。

対象商品 : 09385047
2020-09-21
用途: 自動車の内装(ダッシュボード)の補修

補修作業には 容量が多すぎた(使いきり なので ムダがあった)

対象商品 : 09385047
2020-01-27
用途: 隙間埋めに
サービス業

360度どの方向から使えるというのが決め手となり使ってみた。どの方向からでも使えるが、使い切れるとは言ってないという感じもしたが、それでも逆さにしなければ使えないものに比べると作業性がいい。ウレタンは粘度がやや高いような気がした。若干垂れにくいかなと思う。

対象商品 : 09385047
2017-05-07
用途: 穴埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより匂いもなく飛散もしなくとても扱いやすかった!また使いたい!

対象商品 : 09385047
2020-05-06
用途: 車の補修で

運転席、助手席のアームレストが経年劣化にブヨブヨからキリで穴を開けノズルを差し込み、「少し注入」したら発砲してとても素人とは思えない発送の転換で大満足にシートが補修出来ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする