BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 丁番
ビークフランス蝶番(面付型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09385993
品番
#BK196-1
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量40kg)
長さ(mm)
102
材質/処理
(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン
幅(mm)
95
板厚(mm)
2.5
ねじ穴数
6
用途
室内ドア用
種類
フランス蝶番
取付ねじ
皿タッピングネジ4×25mm