BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 丁番
ノイズレス旗蝶番(面付型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
材質/処理
(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/ゴールド(リング)66ナイロン/-
注文コード
09386081
品番
No.195A
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/処理・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
材質/処理
(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/ゴールド
(リング)66ナイロン/-
種類
旗蝶番
取付ねじ
皿タッピングネジ4×25mm
用途
室内ドア用
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
板厚(mm)
2.5
ねじ穴数
8