#195A-3 ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物] 09386097 #195A-3 ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物] 09386097

ノイズレス旗蝶番(面付型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質/処理(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/古代ブロンズ(リング)66ナイロン/- 注文コード09386097 品番#195A-3
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は材質/処理・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)

材質/処理
(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/古代ブロンズ
(リング)66ナイロン/-
種類旗蝶番 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 用途室内ドア用 長さ(mm)102 幅(mm)89 板厚(mm)2.5 ねじ穴数8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:341

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする