協和精工
協和精工の 軸付研磨
協和精工の ロータリーバー
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
先端径(Φmm)
(フラット)0.05
注文コード
09386128
品番
KTC-400056
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・先端径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途
用途
材質
超超微粒子合金
全長
50
刃数
1枚刃
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
40
適合材
炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)
0
先端径(Φmm)
(フラット)0.05
注意
※炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック