兼用面付旗蝶番

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 材質/処理(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/古代ブロンズ 注文コード09386167 品番No.195K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は材質/処理・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)

長さ(mm)104 材質/処理(羽根・軸芯)ステンレス鋼(SUS304)/古代ブロンズ 幅(mm)86 板厚(mm)2 ねじ穴数8 用途室内ドア用 種類旗蝶番 取付ねじ皿タッピングネジ3.8×25mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09386167 No.195K 40236614 195K-3N 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物] 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物] 1枚 789 税込868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09386115
2020-09-22
用途:
扉の補修時
その他業種

強度がある程度あるので重い扉の取り付けにも合います。

対象商品:
09386133
2018-01-12
用途:
自宅リビングのドアヒンジの交換のため
製造業

シャフトが頑丈で取り替え後の安心感があります。寸法もぴったりで簡単に取り付けられました。

1人が参考にしています
対象商品:
09386115
2015-01-27
用途:
扉修理

希望の商品が見つかって助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする