折り畳み式ハンドル台車 (ワイド)

(13件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09387296 品番 WD-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

荷台面積が広く、荷台寸法いっぱいまで積載可能です。ハンドル折り畳み時にはフラットになります。

荷台寸法(mm)915×615 床面高さ(mm)205 質量(kg)26 仕様自在キャスター×2、固定キャスター×2 ブルー 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム タイプ折り畳み式ハンドル 積載荷重(kg)300 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)800 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台上板厚さ(mm)0.9×2 特性騒音対策 荷台寸法(奥行)(mm)915 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09387201
2021-06-24
用途:
段ボール箱に詰めた製品の移動
卸売・小売業

通常の台車だと押手の台座にスペースを取られて前方にはみ出して載せるしかなかったので、450×700の有効寸法の台車を以前から探していたところ、この台車に巡り合えました。走行はものすごく静かで滑らかです。畳んで持ち上げた時の重量はプラ台車に慣れているとものすごく重いです。押手の強度が心配でしたが充分強くガタつきやたわみもありません。押手の台座を留めるボルトの頭が荷台表面に飛び出しているので段ボールを敷いて使っていますが、トラスネジに変えても出っ張りには変わらないのでスペーサー等何か考えないとなりません。

1人が参考にしています
対象商品:
09387201
2020-07-14
用途:
お膳の収納や台車として使用
高木屋 様 (飲食業)

お膳の収納や台車として使用しています。持ち手が台車の外にあるので、お膳や荷物が持ち手や持ち手の結合部に当たらないので荷台の大きさをしっかりと使えます。ロープや荷締ベルトなどを使うと移動などで荷崩れを起こさないのでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09387201
2018-09-14
用途:
重量物の運搬
都築テクノサービス株式会社 様

顧客先(病院等)の静かな場所での運搬時に静音タイプなので、お客様に迷惑を掛けず作業ができ喜んでおります。
また、ハンドル部分が台車の底側に取り付けてあるタイプなので、荷台スペースが大きく沢山の荷物運搬が可能で大変気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
09387201
2018-06-07
用途:
製品の運搬
製造業

トッテの荷台と同じ高さのところに金具が無いので 長いものを縦に運ぶのに重宝しています

対象商品:
09387201
2016-12-14
用途:
荷物の搬送用
建設業・工事業

軽いですが振動も少なく、強度もしっかりしています。
さすが日本製です。

対象商品:
09387296
2018-07-05
用途:
引越し
その他業種

とてもしっかりしていて、安心感がありますが、これ自体が重過ぎて、残念ながら動かせません。

対象商品:
09387201
2014-06-09
用途:
荷物の搬送・ゴミ出しなどに使用。
有限会社ベルーガ 様

今まで、中国製の台車からこの製品に決めました。
作りはガッチリして丈夫そうなのが気に入りました、やはり日本製は違うのを実感します、交換パーツも入手し易いのもいいですね。
押す力も軽く押せますキャスターが静かですが、本体を持つと結構重さがあります。

対象商品:
09387201
2014-02-15
用途:
農作物集荷作業

折り畳み式ハンドルが荷台の裏から取り付けられている事で荷台をFullスペースで利用できる事で収穫用コンテナが2列に並び4〜6個のコンテナがらくらく搬送できるところが大変気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする