超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)6 先端径(Φmm)R:0.3 注文コード09387860 品番KTBC-400306
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はシャンク径・先端径など60種類から選べます 他の種類を見る

先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。

用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃数1枚刃 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)40 適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)R:0.3
注意
※炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする