KDSA-2031 超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工 09391570

KDSA-2031 超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工 09391570
KDSA-2031 超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工 09391570

超硬TiALNコーティング付きストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径0.31注文コード09391570品番KDSA-2031
参考基準価格(税別)¥5,540販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。

用途被削材材質超微粒子合金全長30刃径0.31刃数2枚刃溝長4被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼先端角(°)118表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする