超硬TiALNコーティング付きストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径2.49 注文コード09392096 品番KDSA-2249
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は刃径など271種類から選べます 他の種類を見る

TiALNコーティング付きでΦ0.1〜Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。

用途被削材 材質超微粒子合金 全長45 刃径2.49 刃数2枚刃 溝長20 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼 先端角(°)135 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)30
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする