クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) ソケットorプラグソケット 注文コード09400758 品番CTL12SM3
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は適合ホース・材質・ソケットorプラグなど124種類から選べます 他の種類を見る

・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。

サイズ1 1/2" 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)1166 タイプソケット、接続形状:オネジ 寸法鋼管用:40A 寸法L(mm)97 シリーズTL ソケットorプラグソケット 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) 最高使用圧力(MPa)3 寸法S(mm)二面58/Φ66 寸法D(Φmm)75 寸法C(mm)二面58/Φ66 寸法B(Φmm)38 最高衝撃圧力(MPa)4 接続形状T:R1 1/2"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする