クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホース1/4" ソケットorプラグソケット サイズ1/4" 注文コード09401275 品番CKC02SH2
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合ホース・ソケットorプラグ・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。

寸法(mm)Sl1:29.5、Sl2:18 サイズ1/4" 材質(本体)真鍮 タイプソケット 寸法鋼管用:8A 寸法L(mm)55 シリーズKC ソケットorプラグソケット 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) 最高使用圧力(MPa)1 寸法S(mm)17 寸法D(Φmm)21 寸法C(mm)18.5 寸法d(Φmm)18 寸法B(Φmm)5 寸法T(Φmm)8 最高衝撃圧力(MPa)1.5 適合ホース1/4" 接続形状ホースニップル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする