曜日別特売
Vペグタイプ 打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) OHSATO(大里) 09403750

 

Vペグタイプ 打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) OHSATO(大里) 09403750
Vペグタイプ 打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) OHSATO(大里) 09403750
Vペグタイプ 打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) OHSATO(大里) 09403750
Vペグタイプ 打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) OHSATO(大里) 09403750
Vペグタイプ 打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) OHSATO(大里) 09403750

打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード09403750品番Vペグタイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。
厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。
少し当たったくらいでは曲がりません。
塗装も厚塗りホワイト塗装です。

用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)350高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:250仕上白粉体塗装
注意
※打ち込む場所が硬い場合は、無理に打ち込まずに下穴を掘ってから打ち込んでください。
※打ち込む際は、木槌やプラハンなどを使用するか、あて木をして叩いてください。
※プレート部を叩いて打ち込まないでください。
※プレート部や、脚先端に鋭い箇所があるので充分に注意して取り扱ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 駐車場のご契約者様用
多摩興発株式会社不動産業

先がとがっているので、差し込み安く お手頃価格 白塗りなので自由にお使いいただけるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする