※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プッシュオープン スライドレール(2本1組)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 09404976 品番 TO-774-5S
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

プッシュオープン機構付きのスライドレールです。

前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。
樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。

付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ 材質鋼(光沢クロメート処理) 移動距離(mm)458 耐荷重(N/ペア)350 レール長さ(mm)450
関連資料:寸法図(0.53MB)
注意
※本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※ 耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
※強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
※PPDは、常用するためのものではありません。
※ プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。押す範囲を広げるときは、PAEで隙間の調整を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする