AZ-962 ベストコットン ツータックワークパンツ(春夏用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09405164 品番 AZ-962
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

信頼と実績の決定版、超ロングセラーの定番商品。
綿100%の優しい肌触り。すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。
日清紡スーパーソフト採用。心地よいハリ・コシ・ドレープ性を備えた新しいコットン。
中身が飛び出しにくいターンポケット仕様になっています。

仕様
ターンポケット
後ろポケットにヒーローズネームタグ付き
パンツ携帯電話ポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
前カン/金属
ターコイズ 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 種別ツータックパンツ シリーズベストコットンシリーズ 混率(%)綿100 加工スーパーソフト(防縮・防シワ) アズワン品番64-8975-64 生地シーティング(平織り) 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09404875
2011-06-11
用途:
機械加工

さらっとして穿き心地がよいが、携帯ポケットは邪魔なので必要なし。

対象商品:
09404674
2009-07-15
用途:
現場作業

ストレッチ加工の様に収縮するので、着心地が良いです。
軽いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09405191
2008-05-16
用途:
会社の作業着
有限会社鈴木精機 様

綿100%なので着心地が良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする