BG1-078-BK アジングブレス DOD(ディーオーディー) 09405701 BG1-078-BK アジングブレス DOD(ディーオーディー) 09405701 BG1-078-BK アジングブレス DOD(ディーオーディー) 09405701 BG1-078-BK アジングブレス DOD(ディーオーディー) 09405701 BG1-078-BK アジングブレス DOD(ディーオーディー) 09405701 BG1-078-BK アジングブレス DOD(ディーオーディー) 09405701

アジングブレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09405701 品番BG1-078-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

全集中、アジングの呼吸!
コンパクトさがちょうどいい、アジングなどライトゲームに適した釣り用バッグ。
ノールックでアクセスできるポケットを活用しストレスなく釣りに集中できます。

セット内容製品本体、ベルト(本体取付済み) 材質外生地:ポリエステル(ラミネートPVC) 内生地:420Dポリエステル(PUコーティング) 中敷:EPE発泡剤 質量(g)(総質量)約284 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×11×16
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする