DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の クッキング&テーブルウェア
モフモフチェンジャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09405859
品番
CV1-042-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
モフモフで快適な夢の旅を
通常のコットに1枚プラスするだけで、一気に冬キャンプ仕様に。一般的なコットに装着しやすいサイズに設計しました。
セット内容
製品本体、キャリーバッグ
材質
生地、キャリーバッグ:ポリエステル、コットン 中綿:ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)W45×D30×H20
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)196×81
総質量(kg)
(約)1.8
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。