ウサシェラノキョウダイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09406096 品番SC2-762-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ツーリングやソロキャンプで便利なシェラカップセット。浅型と深型をスタッキングし、コンパクトに持ち運べます。
シェラカップといえば浅型が多いけど、キャンプでは深型が便利なシーンもたくさん。
深型と浅型を一緒に持ち出すことによりキャンプの楽しみが広がります。

セット内容ウサシェラコ(浅型)×1、ウサシェラオ(深型)×1、キャリーバッグ×1 材質ステンレス鋼(本体:ステンレス304、持ち手:ステンレス201) 質量(g)(総質量)約240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウサシェラコ(浅型):約17.5×12.5×4.5、ウサシェラオ(深型):約17.5×12.5×6.5 満水容量(mL)350(ウサシェラコ(浅型)) 530(ウサシェラオ(深型))
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※火にかけると変色する場合がございます。予めご了承ください。
※内側から強い力をかけると外側に底面がふくらむ場合があります。この場合、安定性を損ないますので内側に底面を押し込んで安定した状態でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする