※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 JH-63 ぶっ飛び静 C’ultiva(カルティバ) 09408029 30 JH-63 ぶっ飛び静 C’ultiva(カルティバ) 09408029 30 JH-63 ぶっ飛び静 C’ultiva(カルティバ) 09408029 30 JH-63 ぶっ飛び静 C’ultiva(カルティバ) 09408029

JH-63 ぶっ飛び静

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09408029 品番30
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

飛びをギセイにせず表層スローリトリーブを可能に!!.
キャスト時はアイの基点が移動しフックが上向きで飛行し圧倒的な飛距離を実現。
リトリーブ開始時はアイポジションが前方へ移動し浮き上がるので、レンジを上げることもデッドスローで誘うことも可能。
ソフトベイトの形を選ばない整流デザイン。サポートフック用アイを使えばセッティング自在!!

用途釣り・ルアー 適合入数:2本 タイプジグヘッド 号数30g 使用鈎5/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1098. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする