※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6 P-25 スプリットリングウルトラワイヤー C’ultiva(カルティバ) 09408580 6 P-25 スプリットリングウルトラワイヤー C’ultiva(カルティバ) 09408580 6 P-25 スプリットリングウルトラワイヤー C’ultiva(カルティバ) 09408580

P-25 スプリットリングウルトラワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09408580 品番6
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

圧倒的強度を追求!
強度第一主義のアングラーに使っていただきたい。
ヒラマサやカンパチ、GTといった高負荷を掛ける釣りはもちろん、マグロゲームなどでよく見かける「極小ベイト=小型プラグ」にも安心して使えるサイズラインナップもご用意。素材には特殊SUS鋼剤を使用。
※強度について
シングルワイヤー部分とダブルワイヤー部分をデジタルオートグラフにて計測。変形開始平均強度で保障値ではございません。
※極太ワイヤーのため、開閉しづらくなっております。開閉には細心の注意をはらってご使用ください。
号数/内径/外径/線径
#3/4.5mm/約6.7mm/約1.1mm
#4/5mm/約7.4mm/約1.2mm
#5/5.5mm/約8.1mm/約1.3mm
#6/6mm/約9mm/約1.5mm
#7/7mm/約10.2mm/約1.6mm
#8/8mm/約11.6mm/約1.8mm
#9/9mm/約13mm/約2mm
#10/10mm/14.6mm/約2.3mm
#11/11mm/16mm/約2.5mm
※数値はロットによって多少上下します

用途釣り・ルアー 質量(g)0.6(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:150lb/ダブルワイヤー部測定値:250lb 号数6
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2603. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする