アルバニヤグリスEP-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード09411936 品番EP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

極圧重荷用グリース

ちょう度284 茶褐色 特性潤滑、耐水、防錆 用途荷重のかかる軸受や潤滑部分に使用。各種産業機械、建設機械等。 成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物 形状半固体 使用温度範囲(℃)-20〜110 引火点(℃)200以上(SETA) 滴点(℃)180以上 密度(g/cm3)約0.9(15℃) 混和ちょう度284 増ちょう剤リチューム 基油鉱油 溶解性不溶(水に対する) 爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※高温・多湿をさける。常温で使用する。水分、きょう雑物の混入に注意し使用後は必ず密閉する。
2025年7月以降順次商品名が、ガダスS2V220J-1、ガダスS2V220J-2に変更、容器がプラスチックに変更されます。荷姿は16kgから18kgへ変更、ジャバラ400g×20(1箱)の荷姿は変わりません。流れ切り替えとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
注文コード:10988327と同等品ですか?
回答:
この商品はリチウムグリスとなり、【注文コード:10988327】はモリブデンウレアグリスとなります。【注文コード:10988327】の方が耐熱性が上位となります。
1人が参考にしています
2011-10-31

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする