※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 引き戸錠
TKS51チューブラ鎌錠 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09413607
品番
TK51-L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
BS/51
色
シルバー
機能
間仕切錠
適合扉厚(mm)
30〜36
材質/処理
(エスカッション)アルミ合金/アルマイトシルバー、(ケース)亜鉛合金他/-、(ストライク)ステンレス他/-