アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
キャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
注文コード
09413932
品番
アトム埋め込みスライドマグネツト14mm
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
物の出し入れの邪魔にならない掘り込みタイプです。マグネットのケースが前後に調整できます(調整代3mm)。
色
茶
磁力
1.7Kg
付属品
+皿木ねじ2.4×13
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
用途
家具のアウトセット扉に