アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
キャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
注文コード
09413941
品番
アトムベストマグネット
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
物入れの邪魔になりにくい薄型設計のマグネットキャッチです。
色
茶
磁力
3.2Kg
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
推奨ねじ
(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
用途
家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。