※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大 スライドベストマグネット アトムリビンテック 09413966 大 スライドベストマグネット アトムリビンテック 09413966 大 スライドベストマグネット アトムリビンテック 09413966

スライドベストマグネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 09413966 品番
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。

寸法H(mm)13 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)39 寸法P(mm)55 寸法W(mm)21 寸法a(mm)29 寸法b(mm)6 寸法h(mm)5 用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ サイズ 推奨ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 磁力3.5Kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする