アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
キャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
注文コード
09413975
品番
アトムトータルマグネット2号
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
物の出し入れの邪魔にならない掘り込みタイプです。マグネットのケースが前後に調整できます(調整代3mm)。奥行きの浅いタイプです。
色
茶
磁力
1.9Kg
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
推奨ねじ
+皿木ねじ2.4×13
用途
家具のアウトセット扉に