アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
キャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
注文コード
09413993
品番
アトムコンパクトキャッチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
材質/仕上・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
直付け、掘込みのどちらでもご使用になれます。物入れの邪魔になりにくい超薄型設計です。
色
白
磁力
3.2Kg
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
推奨ねじ
(本体)+皿木ねじ2.7×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
用途
家具のアウトセット扉に