アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
キャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
材質/仕上
(本体ケース)ポリカーボネート、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ
注文コード
09414002
品番
アトム30mm埋込スライドマグネット
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
物入れの邪魔にならない本体埋め込みタイプです。マグネットのケースが前後に調整できます(調整代3mm)。
色
茶
磁力
3.1Kg
材質/仕上
(本体ケース)ポリカーボネート、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ
推奨ねじ
(本体)+皿木ねじ3.1×16 2本、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13 1本
用途
家具のアウトセット扉に