アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
キャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ
注文コード
09414036
品番
スライドベストマグネット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
材質/仕上・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。
色
茶
磁力
2.8Kg
サイズ
小W
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ
推奨ねじ
(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
用途
家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。