アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの ドアキャッチ
キャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
注文コード
09414115
品番
床付マグネットキャッチ
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
立ち上がりが、23.5mm(マグネットのセンターまで)もあるハイタイプ仕様。床面から扉までの距離が大きいときに適しております。
付属品
ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.5×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
色
白
磁力
6.5Kg×2
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
用途
物入れ扉等