キャッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート 注文コード09414124 品番床付マグネットキャッチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は材質/仕上・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

立ち上がりが、23.5mm(マグネットのセンターまで)もあるハイタイプ仕様。床面から扉までの距離が大きいときに適しております。

付属品
ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.5×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
磁力6.5Kg×2 材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート 用途物入れ扉等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする